共和化学工業所
共和化学工業所の 電気部品
共和化学工業所の 電気部品その他関連用品
クサリ 110W用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30m)
注文コード
13942796
品番
NO-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
蛍光灯等を吊るします
用途
110W用
材質
鉄
内径(Φmm)
37×9
表面処理
ユニクロメッキ
太さ(mm)
3.2