共和化学工業所
共和化学工業所の ケーブル収納・配線
共和化学工業所の ケーブル整理用品
共和化学工業所の ステップル
ステップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10箱)
注文コード
13942997
品番
HST-12W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
寸法(mm)
1/2
材質(本体)
鉄
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
14
適合電線
0.5×2