ステップル大足長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード13943006 品番ST-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます

材質(本体) 寸法A(mm)17.5 表面処理三価クロムメッキ 寸法B(mm)38 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合電線VA2.0×3/VA2.6×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする