壮関
壮関の 食品
壮関の 熱中飴/塩タブレット
壮関の 梅/梅干し
手割りカリカリ梅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(300g)
注文コード
13943171
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ひとつひとつ丁寧に手で割って、食べやすく種を抜きました。
梅のおいしさを、いつでも、どこでも。 熱中症対策にもおすすめです。
食べやすく衛生的な個包装仕様です。
用途
作業時の塩分補給補助用として。熱中症対策に。暑い季節、お仕事、スポーツに。
種類
カリカリ梅
内容量(g)
約300
包装形態
個包装
原材料
梅、漬け原材料(食塩、食酢、ぶどう糖果糖液糖、梅酢、たん白加水分解物(大豆を含む)、デキストリン、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、着色料(赤102)、ビタミンB1
栄養成分
食塩相当量:約6.4(100gあたり)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※品質保持のため脱酸素剤を封入しておりますが、脱酸素剤は食べられませんのでご注意ください。
※梅の表面に小さな傷が見られたり、調味料の結晶による斑点が見られることがありますが、品質には問題ありません。