熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13943198 品番HTK-2955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

熱中警戒
暑さから身を守る
ヘルス機能で身体を管理

用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABC、PC、シリコン 本体寸法(mm)約39×57×12 本体質量(g)約26 入力電圧(V)DC5 充電時間(時間)約2 動作時間7〜12日間 入力電流(A)DC1 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380 防水性IPX6
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※暑い環境下でのすべての体調や状況に対応出来るものではありません。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※製品の分解、修理、改造等は一切しないでください。
※本体裏面のセンサー部は汚れなどの付着がないよう常に清潔な状態でご使用ください。
※他の電子精密機器の近くでは使用しないでください。
※ペースメーカー等の機器を装着している方は誤動作を起こす可能性がありますので絶対に使用しないでください。
※身体に疾患、アレルギー、体調不良時、服薬中、医療機関で治療中、知覚障害の方などは必ず医師にご相談の上ご使用ください。
※小さなお子様の手の届かない場所で保管および使用してください。
※落としたり、強い衝撃が加わると故障の原因となります。
※使用中に異常や違和感を感じたら直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする