※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC23-PUC-L ネッククール ヒロ・コーポレーション 13943241 NC23-PUC-L ネッククール ヒロ・コーポレーション 13943241

ネッククール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13943241 品番 NC23-PUC-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。

用途
ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。 材質TPU+PCM パープルチェック サイズL 質量(g)約135 種類首用冷却具 内径(Φmm)約120×130 パッケージブリスター
注意
※中身を口に入れたりしないでください。
※本製品は食品などを保冷する保冷剤ではありません。
※火気や熱器具のそばに置かないでください。※本製品をキズつけたり、ねじるなどの力を加えないでください。万が一、油分が漏れ出た場合、油分は無害ですが、服などに付着した場合は洗い流してください。
※汚れた場合は、水洗いして、清潔な状態でご使用ください。
※ご購入された商品のサイズが合わない場合には、使用を中止してください。頸動脈を圧迫してしまう恐れがあります。
※ネッククール本体にデザイン印刷を施している関係上、製品本体に印刷した際のインクの臭いがありますが、開封後に一定時間を経過することにより、徐々に臭いは消えます。使用インクは人体に影響のないインクを使用しておりますが、臭いに敏感な方は開封後一定期間して臭いが弱まってから使用してください。開封後の臭いが弱まる時間は、人によって異なります。
※肌に異常がある場合や異常が現れた場合には、ただちに使用を中止してください。また目に入った場合は、温水で洗い流し医師にご相談ください。※乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
※冷たさの感じ方は、天候・体温・気温・温度などによってまたは、人によって感じ方は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする