マキテック
マキテックの 蛍光灯
マキテックの LED蛍光灯
直管LEDランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13943259
品番
MPL-T8-18/30FP
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
全長(mm)
1198
全光束(Lm)
3000
ワット数
40形
仕様
G13口金
質量(g)
260
注意
※昼白色