富士メディシィエ
富士メディシィエの 照明器具
富士メディシィエの 住宅・店舗照明
富士メディシィエの 間接照明器具
【防湿防雨】埋込型ウォールライト 屋外用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13943277
品番
FCD1HA1034-30-120
参考基準価格(税別)
¥34,425
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
【防湿防雨】幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。
夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
AC100
色温度
3000K
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.78MB)
(0.69MB)