富士メディシィエ
富士メディシィエの 照明器具
富士メディシィエの 住宅・店舗照明
富士メディシィエの 間接照明器具
【防湿防雨】埋込型ウォールライト 屋外用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13943286
品番
FCD1CY0934-30-120
参考基準価格(税別)
¥33,754
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
【防湿防雨】くっきりとした下向きの光で、周囲を明るく照らす埋込型ウォールライトです。
人感センサーと組み合わせて、玄関の防犯灯としてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
AC100
色温度
3000K
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.79MB)
(0.48MB)