富士メディシィエ
富士メディシィエの 照明器具
富士メディシィエの 住宅・店舗照明
富士メディシィエの 間接照明器具
【防湿防雨】ウォールスポットライト 屋外用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13943295
品番
FCR7VE0126-30-24
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
【防湿防雨】スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。
屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
AC100
色温度
3000K
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.25MB)
(0.68MB)