富士メディシィエ
富士メディシィエの 照明器具
富士メディシィエの 住宅・店舗照明
富士メディシィエの 間接照明器具
【100℃耐熱】ダウンライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13943320
品番
FCR21R0125A-27-32
参考基準価格(税別)
¥75,212
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
100℃耐熱の設計で、サウナの高温環境下でも安心してご使用いただけるダウンライトです。
直接照明として使用頂けます。スポットでロウリュウ等を照らせご好評を頂いております。
消費電力(W)
6.3
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
DC24
色温度
2700
色温度(K)
2700
光束(Lm)
442〜506
光色
電球色、昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調色の可否
○
関連資料:
(0.34MB)
(0.72MB)