胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13943548 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。
補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で
停止するSRリトラ

仕様補助ランヤード:SRリトラ サイズM 質量(g)1960 種類巻取式 ベルト色 バックルスライドバックル フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構
関連資料:(2.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする