ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13943557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式
腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができる
サイズ
L
質量(g)
1240
種類
巻取式
ベルト色
黒
バックル
スライドバックル
フック
FS-90
最大使用荷重(kg)
130まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
無
関連資料:
(2.38MB)