テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
雨天用マット サンドアート グレー 600×900
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13945657
品番
MR-057-040-5
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。
用途
屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
約5〜10(パイル3〜8、ベース2
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
約2.3
色
グレー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770