テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの パネル式パーティション
軽量パタパタマット用スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13945666
品番
OT-075-099-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量パタパタマット専用オプション
材質
スチール/粉体塗装
高さ(mm)
約100
質量(g)
約450
規格
1セット2台
寸法(Φ×高さH)(mm)
約Φ270×H100
取扱説明書:
(0.29MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770