テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの フロアサインスタンド
テラモトの 屋内用 フロアサインスタンド
清掃プラパネルU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13945675
品番
OT-570-811-5
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
軽く持ち運びのしやすいパネル。清掃などの案内を表示し、注意を促します。
用途
清掃パネル、注意喚起
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×420×620
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770