NR-306005-WT PaRenoスマートニッチ 城東テクノ 13947836 NR-306005-WT PaRenoスマートニッチ 城東テクノ 13947836

PaRenoスマートニッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード13947836 品番NR-306005-WT
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製で軽くて丈夫。下地組みなしで壁開口部にはめ込むだけのニッチ収納
カッターなどで壁に開口部を設け、そこに製品本体をはめ、ゴムハンマーなどで叩き込んで設置します。本体はばね方式の機構となっており、ビス留めなどしなくても開口部に固定されます。
下地組みが不要で、開口部にはめ込むだけの簡単リノベーション仕様
マンションなどの薄壁用(奥行50mm)も含めた6サイズをラインアップ
現場に合わせて幅のカットも可能
存在を主張しない、フレーム幅15mmの薄見付仕様
背面パネルの取り外しが可能で、お好みの背面板に変更可能(設置前に限る)

付属品開口定規1個、小口シール(4.5×14.5mm×6枚) セット内容(コ)本体1、固定金具4 材質本体:ABS+オレフィンシート.EPDM 金具:ステンレス 幅(mm)313 ホワイト 高さ(mm)610 奥行(mm)49.5
取扱説明書:(0.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする