城東テクノ
城東テクノの 収納家具
城東テクノの 本棚・ラック
PaRenoスマートニッチオプション 棚板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
13947888
品番
NR-IS10-WT
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(コ)棚板受金具2、棚板受金具ビス8、固定用ビス6
オプション
NR-303010-WT、NR-304510-WT、NR-306010-WT専用
セット内容
(コ)本体1
材質
本体:MDF+ベニヤ オレフィンシート金具:鋼板
色
ホワイト
外寸(mm)
282×90
取扱説明書:
(0.73MB)