セトクラフト
宅配BOX付スタンドポスト U.S.
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13948141
品番
S22-0521-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ちょっと小ぶりなスタンドタイプのスリムな宅配BOX付ポスト
厚みのある郵便物に対応
耐食性に優れたガルバリウム鋼板製
脚付きなので取り出しラクラク
少しグレーがかった上品なカラーはどんな住宅にも馴染みます
用途
不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに
付属品
カギ、使用方法プレート(マグネット付)
材質
ガルバリウム鋼板
色
グリーン
タイプ
【1】ハンドルロック式【2】組立式
サイズ(cm)
W38×L37.5×H110
耐荷重(g)
15
寸法(幅W×高さH)(cm)
【メールボックス取出口】23.5×12.5【メール投函口】24.5×5【宅配ボックス取出口】23.5×25.5
注意
※保管できないもの:生鮮・冷凍食品、貴重品、現金、生き物、割れ物、危険物、書留・配達証明など押印が必要なもの、本人確認が必要な書類等
※平らで安全な場所に設置してください。
※本品は重い為、組み立てや設置、移動の際は二人で行ってください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません