S22-0521-RD 宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト 13948150

S22-0521-RD 宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト 13948150
S22-0521-RD 宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト 13948150
S22-0521-RD 宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト 13948150
S22-0521-RD 宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト 13948150
S22-0521-RD 宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト 13948150
S22-0521-RD 宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト 13948150
S22-0521-RD 宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト 13948150
S22-0521-RD 宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト 13948150

宅配BOX付スタンドポスト U.S.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード13948150品番S22-0521-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ちょっと小ぶりなスタンドタイプのスリムな宅配BOX付ポスト
厚みのある郵便物に対応
耐食性に優れたガルバリウム鋼板製
脚付きなので取り出しラクラク
少しグレーがかった上品なカラーはどんな住宅にも馴染みます

用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板レッドタイプ【1】ハンドルロック式【2】組立式サイズ(cm)W38×L37.5×H110耐荷重(g)15寸法(幅W×高さH)(cm)【メールボックス取出口】23.5×12.5【メール投函口】24.5×5【宅配ボックス取出口】23.5×25.5
注意
※保管できないもの:生鮮・冷凍食品、貴重品、現金、生き物、割れ物、危険物、書留・配達証明など押印が必要なもの、本人確認が必要な書類等
※平らで安全な場所に設置してください。
※本品は重い為、組み立てや設置、移動の際は二人で行ってください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする