セトクラフト
宅配BOX付ポスト ロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
13948186
品番
S23-0552-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気穴がポイント、ロッカーをモチーフにした宅配BOX付ポスト
規格最大のメール便が受取れる広々サイズ
2Lのペットボトル(9本入箱)が入る!スリムな見た目でたっぷり収納できます。
用途
不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに
付属品
カギ、使用方法プレート(マグネット付)
材質
ガルバリウム鋼板
色
ブルーグレー
タイプ
【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式
サイズ(cm)
W36×L39×H90
耐荷重(g)
20
寸法(幅W×高さH)(cm)
【ポスト取出口】29×19.5【宅配ボックス取出口】29×40【投函口】27.5×4
注意
※保管できないもの:生鮮・冷凍食品、貴重品、現金、生き物、割れ物、危険物、書留・配達証明など押印が必要なもの、本人確認が必要な書類等
※平らで安全な場所に設置してください。
※本品は重い為、組み立てや設置、移動の際は二人で行ってください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません