セトクラフト
壁掛けポストGALVA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
グレー&チーク
ブラック&ウォールナット
グレー&チーク
グレージュ&パイン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13948247
品番
SI-3946
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
木目を生かした住宅にピッタリな壁掛けポスト
厚さ3cmまでの郵便物に対応できるのでネット通販などの利用にも便利
別売りのSI-2275ポスト用スタンドに対応します
用途
郵便物等の受け取りに
付属品
カギ、取り付け部品
材質
ガルバリウム鋼板
色
グレー&チーク
タイプ
【1】キーロック式【2】ポスト用スタンド対応
サイズ(cm)
W28.5×L15.5×H45.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
【取出口】24×28【投函口】26×4.5
注意
※壁面へのお取付けの際は、施工業者等に取付けを依頼する事をお勧めします。
※平らで十分強度のある壁面に取付けてください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません