ichigo ichie
ichigo ichieの 車イス
ichigo ichieの 本体 車イス
アルミ製ノーパンクタイヤ車いす
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13948509
品番
EN-50NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●前輪:6インチ●後輪:22インチ
質量(kg)
12
幅(cm)
64
材質(フレーム)
アルミ合金
高さ(cm)
87.5
奥行き(cm)
99.5
折りたたみ寸法(cm)
W32×D99.5×H66
最大使用者体重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません