アルミ製ノーパンクタイヤ車いす

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13948518 品番EN-50MBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●前輪:6インチ●後輪:22インチ 質量(kg)12 幅(cm)64 材質(フレーム)アルミ合金 高さ(cm)87.5 奥行き(cm)99.5 折りたたみ寸法(cm)W32×D99.5×H66 最大使用者体重(kg)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする