ichigo ichie
ichigo ichieの 歩行関連
ichigo ichieの 歩行車
スルーン歩行車コエル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13948527
品番
KOL-01WH
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
約3cmまでの段差を乗り越えできる歩行車
ハンドルの高さは8段階調節可能
折りたたみ可能
仕様
●前輪:6インチ●後輪:6インチ●袋寸法:幅31×奥行25×高さ23cm・積載量5kg
質量(kg)
7.3
色
ホワイト
幅(cm)
ハンドル:内寸35.5
耐荷重(kg)
80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52(52.5)×66(47)×73〜89.5(85)
主材質
フレーム(アルミ)、キャスター(PU)、座面/袋(PVC)
座面高(cm)
45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
26×31
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません