もっちートリプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 13948561 品番 ASG-G3WR
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥11,980
販売価格(税別) 非課税商品
11,980

もちもち触感のやわらかグリップと杖先のサスペンション機能で手のひらにやさしい杖です。

材質支柱(アルミ)、握り部(シリコン/ABS)、3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR) ワインレッド 直径(Φmm)【杖】支柱上部:19、支柱下部:16 質量(g)約450 長さ(cm)73.5〜96 ※10段階調節(2.5間隔) 寸法(cm)グリップ幅 約13 グリップ厚さ 約3.3 適応身長(cm)目安:142〜188

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする