アディダス
アディダスの バッグ・キャップ
アディダスの バッグ
アディダスの ボストンバッグ
アディダス ダッフルバッグ 50L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13948667
品番
IKK26
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ボストンバッグ
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】前にジップポケット【2】内側にメッシュジップポケットとスリップインポケット【3】背面に洗濯物用コンパートメント【4】ダッフルバッグにもバックパックにもなる2ウェイ仕様
色
ネイビー
容量(L)
50
混率(%)
ドビー(CORDURA ECOポリエステル100%)