アディダス
アディダスの バッグ・キャップ
アディダスの バッグ
アディダスの ボストンバッグ
アディダス ダッフルバッグ 50L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
13948676
品番
JMT58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボストンバッグ
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】前にジップポケット【2】内側にスリップインポケット【3】外側にシューズ用コンパートメント【4】背面にランドリーポケット【5】2本のグリップ付きキャリーハンドル【6】長さ調節できるショルダーストラップ
色
ブラック
容量(L)
50
混率(%)
ドビー(ポリエステル100%)