国産 匠 ドライTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード13948947 品番JT-076K
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はなど140種類から選べます 他の種類を見る

糸加工から縫製まで匠の技巧を集約。機能性と着用感を両立。天然繊維を凌駕する機能性を持つポリエステル繊維。その進化には日本の技術力が大きく関わっています。それらを最適に組み合わせた逸品。それが匠シリーズです。日本で生まれた革新的糸加工技術。適度な厚みと高い防透け性、UPF50+をはるかに超える最高レベルのUVカットを表現。着心地にもこだわりを込めた逸品!
見れば分かる!着れば分かる!
◎旭化成アドバンス「帳衣(R)」使用
◎透けにくいのに厚すぎない5.1oz

ホワイト 混率(%)ポリエステル100% 袖丈(cm)17.5 着丈(cm)56 機能吸汗速乾、UVカット 身幅(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする