国産 匠 ドライポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13950706 品番JT-930P
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

革新的糸加工技術が可能とした防透け性・UVカット性に優れた吸汗速乾素材。
共地の襟はカジュアルすぎず、3つボタン仕様で第1ボタンをはずしてもだらしなくなりません。
旭化成アドバンス「帳衣(R)」使用。
透けにくいのに厚すぎない5.1oz

混率(%)ポリエステル100% 袖丈(cm)24 着丈(cm)73 機能吸汗速乾、UVカット 身幅(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする