シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
薄型弁当箱 抗菌フードマン500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13953698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
女子や子供のお弁当に最適な500ml
材質
[本体・蓋]ポリプロピレン
色
グリーン
高さ(mm)
35
質量(g)
231
縦(mm)
162
横(mm)
162