シービージャパン
シービージャパンの ラップ・消耗品・食品包材
シービージャパンの 食品容器
シービージャパンの 弁当容器
お弁当にもう一品おかず容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
13953768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
お弁当にもう一品追加でもっていくのにちょうどいい
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
サイズ
M
高さ(mm)
32
質量(g)
25
縦(mm)
70
横(mm)
70