食器にやさしいシリコーン水切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13954005 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一人暮らしの狭いシンクにもおすすめ

材質シリコーンゴム、スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)460 シルバー サイズM 高さ(mm)7.5 質量(g)670 奥行(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする