シービージャパン
シービージャパンの ポリ袋・ゴミ袋
シービージャパンの ゴミ袋関連商品
開閉できるポリ袋スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13954030
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手軽に使える簡単ゴミ箱
材質
ステンレス
高さ(mm)
170
質量(g)
140
縦(mm)
140
横(mm)
130