高木金属工業
高木金属工業の キッチン・調理用品
高木金属工業の ボール・ざる・漬物・米びつ
高木金属工業の 漬物樽・漬物容器
ホーローストックポット角型/S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13954355
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ぬか漬けなどの漬物作りや食品の保存に
材質
ホーロー
質量(g)
847
寸法(cm)
16.6×28.7×8.8
耐熱温度(℃)
(フタ)80
満水容量(L)
2.3
注意
※最大使用油量:1.0L。洗浄の際はスチールたわし、磨き粉は使わないでください。表面ガラス質なので衝撃に弱く、ぶつけたり、落としたりしますとホーロー質がはがれることがあります。