曜日別特売
PUWL-40A-10U 組端子台 東洋技研 13954459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズM4注文コード13954459品番PUWL-40A-10U
参考基準価格(税別)¥8,042販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状2段取付方式DIN35mm全長A(mm)レール:160全長L(mm)端子台:120.5端子間ピッチ(mm)11締付トルク(N・m)1.2~1.8取付ピッチ(mm)B:150結線方式ネジアップねじサイズM4構成部品【中間板】PUW-40【側板】PUW-40L(ABセット)【カバー】上段(CA-36) / 下段(CB-5) 【記名板】M-1LE【レール】DAV4【止め金具】HDV-3ユニット数U:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする