曜日別特売
PUWL-40A-21U 組端子台 東洋技研 13954565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズM4注文コード13954565品番PUWL-40A-21U
参考基準価格(税別)¥8,252販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状2段取付方式DIN35mm全長A(mm)レール:280全長L(mm)端子台:241.5端子間ピッチ(mm)11締付トルク(N・m)1.2~1.8取付ピッチ(mm)B:270結線方式ネジアップねじサイズM4構成部品【中間板】PUW-40【側板】PUW-40L(ABセット)【カバー】上段(CA-36) / 下段(CB-5) 【記名板】M-1LE【レール】DAV4【止め金具】HDV-3ユニット数U:21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする