パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アットアクア ステンレス製シンクスライド式水切りカゴ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13958808
品番
HB-7000
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スライド式でシンクにピッタリ。
深型だからたっぷり入ります。
材質
本体:ステンレス鋼 すべり止め:ポリプロピレン
質量(g)
501
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×445〜560×125