ZIPLOA
ZIPLOAの シャツ・インナー
ZIPLOAの 靴下
純綿軍足 指付き 5P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5足)
注文コード
13958957
品番
RG-1101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥748
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%なので吸汗性がありムレにくい
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
色
キナリ
サイズ
F
混率(%)
綿
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。