ZIPLOA
ZIPLOAの シャツ・インナー
ZIPLOAの 靴下
純綿軍足 指付き 5P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5足)
注文コード
13958975
品番
RG-1103
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%なので吸汗性がありムレにくい
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
色
キナリ
サイズ
大
混率(%)
綿
適合サイズ(cm)
27〜29
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。