優フィットソックス 3P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3足) 注文コード 13959210 品番 RF-2214
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、靴との摩擦から足を守る二重底仕様
かかとが直角なのでかかとをしっかりと固定
M・L・LLの3サイズ展開なので足に合うサイズを選べます

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
ブラック サイズLL 混率(%)綿・ポリエステル・ポリウレタン 適合サイズ(cm)28〜30
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする