ハイパー強靭ソックス 3P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3足) 注文コード 13959298 品番 RH-2555
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
高密度で編み上げることで強度を実現した高密度厚地編み
破れやすいつま先とかかとにナイロン補強糸編みこんで補強

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
トレッキング
タウンユース
カジュアル
モク サイズF 混率(%)綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする