ZIPLOA
ZIPLOAの シャツ・インナー
ZIPLOAの 靴下
クルーメッシュソックス 3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3足)
注文コード
13959386
品番
RC-2704
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
全体がメッシュ素材なので通気性があります
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
色
モクMIX
サイズ
F
混率(%)
綿(抗菌加工)・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。