ZIPLOA
ZIPLOAの シャツ・インナー
ZIPLOAの 靴下
底メッシュソックス 3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3足)
色
ブラック
注文コード
13959395
品番
RC-2706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
土踏まず回りがメッシュ素材なので通気性があります
左右がわかるよう履き口内側に右『R』と左『L』の印が入っています
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿(抗菌加工)・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。