ZIPLOA
ZIPLOAの シャツ・インナー
ZIPLOAの 靴下
綿心地ソックス 5本指 3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3足)
注文コード
13959551
品番
RK-5104
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
かかとがついているのでずれにくく足にフィットします
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。