0720143 弁当容器・仕出容器 GKシリーズ 福助工業 13960181 0720143 弁当容器・仕出容器 GKシリーズ 福助工業 13960181 0720143 弁当容器・仕出容器 GKシリーズ 福助工業 13960181 0720143 弁当容器・仕出容器 GKシリーズ 福助工業 13960181

弁当容器・仕出容器 GKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6袋×50枚) 注文コード13960181 品番0720143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

街のお弁当屋、会議等のお弁当、仕出し弁当等、様々なシーンでご使用いただける汎用性の高い弁当容器です。
弁当容器でよく採用されるサイズ(265×205mm)、仕切り(5つ仕切り)で定番メニューが盛り付けしやすい設計です。
本体は『エコマーク認定容器』で環境に配慮した弁当容器です。
本体とフタが同梱包のため在庫スペースを取らず、在庫管理が容易な仕立てです。
カラー紐を使用し、見た目にアクセントを付けました。(手紐:平紐)

用途街のお弁当屋、会議等のお弁当、仕出し弁当等 仕様嵌合性:無(かぶせ蓋) 材質本体:HIPS、フタ:OPS 本体黒 エコマーク認定認定 外寸(mm)本体:265×205×39 電子レンジ不可 エコマーク認定番号24 140 072
関連資料:(2.98MB)
注意
※非耐熱容器になります。
※電子レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする