※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線接続方式
圧着端子式、引締式
注文コード
13960208
品番
3115WJS
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
電線接続方式・NEMA規格
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
銀色
備考
平蓋付,RoHS2 対応
単重(g)
258.5
防塵防水性能
IP65適合品
難燃性
UL94 V-0
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)
1.6〜2、22