※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線接続方式
圧着端子式、引締式
NEMA規格
NEMA L5-20
注文コード
13960260
品番
3215WJS-L5
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電線接続方式・NEMA規格
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
銀色
備考
平蓋付
単重(g)
374.5
防塵防水性能
IP65適合品
難燃性
UL94 V-0
適合圧着端子
R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
NEMA規格
NEMA L5-20
適合電線径(Φmm)
2〜2.6、3.52