※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L8-20 注文コード13960278 品番3245WJS-L8
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電線接続方式・NEMA規格など17種類から選べます 他の種類を見る
銀色 備考平蓋付 単重(g)376 防塵防水性能IP65適合品 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L8-20 適合電線径(Φmm)2〜2.6、3.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする