※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13960357
品番
4325WJS
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
銀色
備考
平蓋付
単重(g)
425
防塵防水性能
IP65適合品
難燃性
UL94 V-0
適合圧着端子
2023/05/05
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)
2.6〜3.2、5.52
注意
※NEMA L15-30とは互換性がありません。